CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/02 Calza con asola 10÷20 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 10...20 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Chiuso 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 1900 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003260
Codice prodotto
CNF805/02
Cod. produttore
805/02
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
10...20 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
1900 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
1900 kN
Calza con asola 10÷20 mm. Questa tipologia di calzee vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.



