CANFOR UTENSILI SRL - CNF804 Calza tirante M5 cap. 18÷24 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 18...24 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 100 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818004748
Codice prodotto
CNF804
Cod. produttore
804
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
18...24 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
100 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
100 kN
Calza tirante con filettatura M5 cap. 18 ÷ 24 mm. Adatto per sonde: 155 - 165



