CANFOR UTENSILI SRL - CNF802 Calza tirante M4 cap. 6÷12 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 6...12 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 100 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818004335
Codice prodotto
CNF802
Cod. produttore
802
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
6...12 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
100 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
100 kN
Calza tirante con filettatura M4 cap. 6 ÷ 12 mm. Adatto per sonde: 149B - 154B - 161 - 163 - 167C - 176



