CANFOR UTENSILI SRL - CNF800/05 Calza con redancia 40÷50 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 40...50 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Chiuso 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 5500 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003178
Codice prodotto
CNF800/05
Cod. produttore
800/05
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
40...50 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
5500 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
5500 kN
Calza con redancia 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nelle aree condominiali, nei passaggi tra cantine e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dalla redancia, elemento di rinforzo inserito nell’asola che offre e garantisce maggiori prestazioni nel tiro.



