CANFOR UTENSILI SRL - CNF800/02 Calza con redancia 10÷20 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per cavi di diametro - 10...20 mm 
- Testa girevole - no 
- Tipo di testa - Chiuso 
- Materiale - Acciaio 
- Forza massima di trazione - 1900 kN 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818003147
Codice prodotto
CNF800/02
Cod. produttore
800/02
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
10...20 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
1900 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
1900 kN
Calza con redancia 10÷20 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nelle aree condominiali, nei passaggi tra cantine e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dalla redancia, elemento di rinforzo inserito nell’asola che offre e garantisce maggiori prestazioni nel tiro.