CANFOR UTENSILI SRL - CNF525/01 SVOLGITORE PER UNA O PIU' BOBINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno massimo della matassa - 20...20 mm
Diametro esterno massimo della matassa - 500...500 mm
Altezza - 700 mm
Carico ammissibile - 150 kg
Smontabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012606
Codice prodotto
CNF525/01
Cod. produttore
525/01
Produttore
CNF
Diametro interno massimo della matassa:
20...20 mm
Diametro esterno massimo della matassa:
500...500 mm
Altezza:
700 mm
Carico ammissibile:
150 kg
Smontabile:
sì
Con borsa per il trasporto:
no
Svolgitore per una o più bobine. Attrezzatura polivalente di assoluta robustezza, ideale per qualsiasi tipologia di lavoro: in uffici con fibra ottica o trasmissione dati, per impianti di citofonia, telefonia, ecc.. Robusto, compatto, non necessita manutenzione. Dotato di ruote. Ingrombro ridotto. Completamente smontabile. Può lavorare anche in posizione verticale. Larghezza cilindro centrale: 700 mm. Portata max.: 150 kg. Peso svolgibobina: 9 kg. Adatto per bobine max 500 mm