pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/30 SONDA POLIESTERE D.4 M 30 TESTE INTERCAM

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818007107

Codice prodotto

CNF176/30

Cod. produttore

176/30

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Carico di rottura:

100 kg

Forma della testa:

Altro

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Forma:

Altro

Raccordo filettato:

Lunghezza:

30 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo