CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/20 SONDA POLIESTERE D.4 M 20 TESTE INTERCAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818007084
Codice prodotto
CNF176/20
Cod. produttore
176/20
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Carico di rottura:
100 kg
Forma della testa:
Altro
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Forma:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
20 m
Tipo di supporto:
Senza
Intrecciato:
sì



