CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/11/30 SONDA POLIESTERE D.4 M 30 NELL ASPO 651/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 30 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024818007879
Codice prodotto
CNF176/11/30
Cod. produttore
176/11/30
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
30 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Carico di rottura:
100 kg
Diametro tamburo/anello:
320 mm
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Quadri