CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/10 SONDA POLIESTERE D.4 M 10 TESTE INTERCAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 10 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024818007060
Codice prodotto
CNF176/10
Cod. produttore
176/10
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
10 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Carico di rottura:
100 kg
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Nessuno