pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/01/30 SONDA POLIESTERE D.4 M 30 NEL CONT.651/0

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/01/30 SONDA POLIESTERE D.4 M 30 NEL CONT.651/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818007770

Codice prodotto

CNF176/01/30

Cod. produttore

176/01/30

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

30 m

Forma:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

Carico di rottura:

100 kg

Diametro tamburo/anello:

320 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo