CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/04/30 SONDA POLIESTERE D.5 M 30 NELL ASPO 651/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818006698
Codice prodotto
CNF167/04/30
Cod. produttore
167/04/30
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
no
Ritorto:
sì
Carico di rottura:
150 kg
Diametro tamburo/anello:
420 mm
Diametro testa guida cavo:
7 mm
Tipo di supporto:
Quadri