CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/08/30 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651/08


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Altri 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Forma della testa - Anello / Matassa 
- Lunghezza - 30 m 
- Forma - Tondo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818006544
Codice prodotto
CNF163/08/30
Cod. produttore
163/08/30
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
100 kg
Diametro tamburo/anello:
320 mm
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Tipo di supporto:
Quadri


