pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03R/30 SONDA FIB. VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651/0

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03R/30 SONDA FIB. VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818012880

Codice prodotto

CNF163/03R/30

Cod. produttore

163/03R/30

Produttore

CNF

Materiale:

Altri

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

30 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Altri

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Carico di rottura:

100 kg

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Quadri

Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato dotato di ruote 651/03R. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione