pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03/35 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 35 CON ASPO 651

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03/35 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 35 CON ASPO 651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006414

Codice prodotto

CNF163/03/35

Cod. produttore

163/03/35

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Carico di rottura:

100 kg

Forma della testa:

Anello

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

35 m

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Intrecciato:

no

Sonda in fibra di vetro ø 5 mm 35 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione