CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03/25 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 25 CON ASPO 651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Altro
Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Colore - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818006391
Codice prodotto
CNF163/03/25
Cod. produttore
163/03/25
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Colore:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Carico di rottura:
100 kg
Forma della testa:
Anello
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
25 m
Tipo di supporto:
Alloggiamento
Diametro tamburo/anello:
600 mm
Intrecciato:
no


