CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/120 Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 120 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 120 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818009439
Codice prodotto
CNF159/14/120
Cod. produttore
159/14/120
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
120 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
14 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
14 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
1100 kg
Diametro testa guida cavo:
50 mm
Tipo di supporto:
Nessuno