CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/120 Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 120 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Altri 
- Applicazione - Canale sottopavimento 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 120 m 
- Forma - Tondo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818002034
Codice prodotto
CNF159/11/120
Cod. produttore
159/11/120
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
120 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
11 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
11 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
450 kg
Diametro testa guida cavo:
50 mm
Tipo di supporto:
Nessuno



