CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/06/120 SONDA FIB.DI VETRO D.9 M 120 CON 651/06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Altri 
- Applicazione - Canale sottopavimento 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 120 m 
- Forma - Tondo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024818005981
Codice prodotto
CNF159/09/06/120
Cod. produttore
159/09/06/120
Produttore
CNF
Materiale:
Altri
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
120 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
9 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
9 mm
Colore:
Altri
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Carico di rottura:
250 kg
Diametro tamburo/anello:
1000 mm
Diametro testa guida cavo:
50 mm
Tipo di supporto:
Quadri