pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/30 SONDA IN NYLON-ACCIAIO D.6 M 30

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818001808

Codice prodotto

CNF155/30

Cod. produttore

155/30

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6 mm

Carico di rottura:

320 kg

Forma della testa:

Altro

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

30 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

no

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte concavi in tensione