pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF154/B/04/10 SONDA IN PERLON D.4 M 10 CON TESTE INTER

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Bianco

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818001488

Codice prodotto

CNF154/B/04/10

Cod. produttore

154/B/04/10

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Bianco

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Carico di rottura:

100 kg

Forma della testa:

Anello

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

10 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

no

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante