CANFOR UTENSILI SRL - CNF152/B/05 SONDA IN PERLON D.4 M 5 CON TESTE FISSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - Bianco
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8024818001235
Codice prodotto
CNF152/B/05
Cod. produttore
152/B/05
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Bianco
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Carico di rottura:
100 kg
Forma della testa:
Anello
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
no
Lunghezza:
5 m
Tipo di supporto:
Senza
Intrecciato:
no



