pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF147/25 Sonda in trefolo ø 3 mm 25 m

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818001037

Codice prodotto

CNF147/25

Cod. produttore

147/25

Produttore

CNF

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Nero

Attacco filettato:

no

Ritorto:

Carico di rottura:

40 kg

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Nessuno

Sonde in trefolo d'acciaio ø 3 mm 25 m con crimpati due terminali ad occhiello