pagina iniziale

BTICINO - BTIG722AC16 BTDIN - DIFFER PURO AC 2P 16A 10MA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.01 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543459225

Codice prodotto

BTIG722AC16

Cod. produttore

G722AC16

Produttore

BTI

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.01 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Numero RAL (affine):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 16A - Idn= 0,01A - Vn= 230 Vac - 2 moduli