BRAUN - BRA0X13211052 Kaffeeautomat 10Tassen, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Macchina da caffè
Numero di tazze - 10
Tipo di brocca - Brocca di vetro
Potenza - 1000 W
Colore base - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8021098320001
Codice prodotto
BRA0X13211052
Cod. produttore
0X13211052
Produttore
BRA
Modello:
Macchina da caffè
Numero di tazze:
10
Tipo di brocca:
Brocca di vetro
Potenza:
1000 W
Colore base:
Nero
Capacità:
1250 ml
Macinino integrato:
no
Timer:
no
Selettore aroma:
no
Antisgocciolamento:
sì
Scaldavivande:
sì
Filtro acqua:
no
Schiumatura del latte:
no
Filtro per il thé:
no
Serbatoio acqua estraibile:
no


