BOSCH SECURITY - BOCPRA-SCL PRAESENSA - CONTROLLORE DEL SISTEMA GRAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8717332784226
Codice prodotto
BOCPRA-SCL
Cod. produttore
PRA-SCL
Produttore
BOC
PRAESENSA - Controllore del sistema GRANDE. Gestisce tutte le funzionalita di sistema, come ad esempio l'indirizzamento di tutti i canali audio del network siano essi chiamate di emergenza o musica di sottofondo. Dotato di 5 porte di rete, con supporto RSTP e Web server integrato. In grado di gestire fino a 128 apparati PRAESENSA e 500 zone. Allocazione dinamica dei canali audio per garantire la massima ottimizzazione della larghezza di banda. Possibilita di aumentare la sicurezza delle connessioni utilizzando il protocollo Advanced Encryption Standard (AES128) per i dati audio e il Transport Layer Security (TLS) per i dati di controllo. Il numero di canali audio e limitato unicamente dalla velocita del Network (>400 su Gigabit Ethernet). 112 canali audio DANTE statici da fonti esterne in ingresso + 8 canali Dante statici in Ingresso / Uscita, con reindirizzamento dinamico su canali OMNEO standard o fino ad 8 canali OMNEO criptati. Storage interno con capacita di memorizzare fino a 2 ore di messaggi e toni. Fino ad 8 messaggi possono essere riprodotti contemporaneamente. Supporto per Network Time Protocol (NTP) con gestione dell'ora legale (DST). Log di 3000 eventi. Open interface subscriptions per controllo tramite applicazioni di terze parti. Doppio ingresso di alimentazione da 24V a 48V con protezione da inversione di polarita. Case IP30 da 1 unita rack . Certificato EN54-16 e ISO7240-16.