BOSCH ROBERT - BOSTAS6502 Tassimo 1.3L 1500W 3.3bar LED schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione - Completamente automatica
Capacità di carico Espresso - 1.3 l
Potenza - 1500 W
Max. pressione di pompaggio - 3.3 bar
Confezione
1 PZ
EAN
4242005137145
Codice prodotto
BOSTAS6502
Cod. produttore
TAS6502
Produttore
BOS
Modello:
Caffè / espresso / cappuccino
Tipo di costruzione:
Completamente automatica
Capacità di carico Espresso:
1.3 l
Potenza:
1500 W
Max. pressione di pompaggio:
3.3 bar
Sistema di riscaldamento:
Scaldabagno istantaneo
Capacità unità caffè (tazze):
1
Sistema cappuccino:
no
Schiumatura del latte:
no
Tensione:
220...240 V
Sistema di pulizia automatico:
sì
Colore base:
Nero
Con display:
no
Funzione acqua calda:
no
Vapore rapido:
no
Serbatoio di caffè in polvere:
no
Filtro acqua:
sì
Pad system:
no
Larghezza:
230 mm
Quantità tazze programmabile:
sì
Macina regolabile:
no
Quantità caffè regolabile:
no
Sistema a capsule:
sì
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Altezza:
290 mm
Profondità:
325 mm


