pagina iniziale

BM SPA - BMMGBS032BBL GUAINA IN BOBINA 200D 3,2 MM COL. BLU

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.5 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 200 M

EAN

8013629252615

Codice prodotto

BMMGBS032BBL

Cod. produttore

GBS032BBL

Produttore

BMM

Diametro interno prima del restringimento:

3.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.5 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

200 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.4 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL: