BM SPA - BMMF8006 TASS. ACCIAIO TPP 10X90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale del tassello - Acciaio
Diametro di foratura - 10 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629680067
Codice prodotto
BMMF8006
Cod. produttore
F8006
Produttore
BMM
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
10 mm
Spessore di serraggio max.:
18 mm