BM SPA - BMMF8004 TASS. ACCIAIO TPP 8X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale del tassello - Acciaio
Diametro di foratura - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629680043
Codice prodotto
BMMF8004
Cod. produttore
F8004
Produttore
BMM
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
8 mm
Spessore di serraggio max.:
34 mm


