BM SPA - BMMF0431 TASS. ACCIAIO TM 8 GANCIO AP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Acciaio
Adatto per viti di diametro - 4...4 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629604315
Codice prodotto
BMMF0431
Cod. produttore
F0431
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Acciaio
Adatto per viti di diametro:
4...4 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
50 mm
TASS. ACCIAIO TM 8 GANCIO AP.


