BM SPA - BMMF0331 TASSELLO NY TN 9 GANCIO AP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tassello universale 
- Materiale - Plastica 
- Diametro di foratura - 9 mm 
- Con vite - sì 
- Lunghezza - 40 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8013629603318
Codice prodotto
BMMF0331
Cod. produttore
F0331
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
9 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
50 mm
TASSELLO NY TN 9 GANCIO AP.


