BM SPA - BMMF0092 TASSELLO NY SUPER V6 TESTA FIL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629600928
Codice prodotto
BMMF0092
Cod. produttore
F0092
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
40 mm
TASSELLO NY SUPER V6 TESTA FIL.