BM SPA - BMMF0074 TASSELLO NY SUPER V10 VITE TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 10 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 60 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629600744
Codice prodotto
BMMF0074
Cod. produttore
F0074
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
10 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
60 mm
Con collare / bordo:
sì
TASSELLO NY SUPER V10 VITE TE


