BM SPA - BMM1972 ALBERO X SEGHE A TAZZA 14-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sega a tazza - 14...30 mm
Diametro del gambo / dello stelo - 8.5 mm
Con punta di centraggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629219724
Codice prodotto
BMM1972
Cod. produttore
1972
Produttore
BMM
Adatto per sega a tazza:
14...30 mm
Diametro del gambo / dello stelo:
8.5 mm
Con punta di centraggio:
sì
ALBERO X SEGHE A TAZZA 14-30


