pagina iniziale

BM SPA - BMM078650704 TUTE TWILL 180GR EASY BLUE TG.XL

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM078650704 TUTE TWILL 180GR EASY BLUE TG.XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809525259

Codice prodotto

BMM078650704

Cod. produttore

078650704

Produttore

BMM

MATERIALE:? Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g ? Inserti: ?Oxford? poliestere/PU, 220 g CARATTERISTICHE:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Polsini regolabili a strappo ? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo ? Elastico in vita ? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere COLORE:Blu TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL