pagina iniziale

BM SPA - BMM009300032 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 18X19

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM009300032 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 18X19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 19 mm

  • Apertura di chiave minore - 18 mm

  • Adatto per perno rotante -

  • Lunghezza - 148 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014230036670

Codice prodotto

BMM009300032

Cod. produttore

009300032

Produttore

BMM

Apertura di chiave maggiore:

19 mm

Apertura di chiave minore:

18 mm

Adatto per perno rotante:

Lunghezza:

148 mm

Adatto per dadi esagonali:

Profondità chiave piccola:

17 mm

Larghezza testa grande:

26.5 mm

Profondità chiave grande:

17 mm

Larghezza testa piccola:

25 mm

Con perno rotante:

no

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.