pagina iniziale

BM SPA - BMM009300027 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 16X17

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM009300027 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 16X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per viti esagonali filettate -

  • Apertura di chiave piccola - 16 mm

  • Apertura di chiave grande - 17 mm

  • Profondità chiave piccola - 16 mm

  • Profondità chiave grande - 16 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014230036663

Codice prodotto

BMM009300027

Cod. produttore

009300027

Produttore

BMM

Adatto per viti esagonali filettate:

Apertura di chiave piccola:

16 mm

Apertura di chiave grande:

17 mm

Profondità chiave piccola:

16 mm

Profondità chiave grande:

16 mm

Lunghezza:

140 mm

Larghezza testa piccola:

23 mm

Larghezza testa grande:

24 mm

Adatto per perno rotante:

Con perno rotante:

no

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.