BM SPA - BMM009300023 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 14X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per viti esagonali filettate - sì
Apertura di chiave piccola - 14 mm
Apertura di chiave grande - 15 mm
Profondità chiave piccola - 14 mm
Profondità chiave grande - 14 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8014230036656
Codice prodotto
BMM009300023
Cod. produttore
009300023
Produttore
BMM
Adatto per viti esagonali filettate:
sì
Apertura di chiave piccola:
14 mm
Apertura di chiave grande:
15 mm
Profondità chiave piccola:
14 mm
Profondità chiave grande:
14 mm
Lunghezza:
132 mm
Larghezza testa piccola:
20 mm
Larghezza testa grande:
21.5 mm
Adatto per perno rotante:
sì
Con perno rotante:
no


