BM SPA - BMM009300010 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 8X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per viti esagonali filettate - sì
Apertura di chiave piccola - 8 mm
Apertura di chiave grande - 9 mm
Profondità chiave piccola - 9 mm
Profondità chiave grande - 9 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8014230036625
Codice prodotto
BMM009300010
Cod. produttore
009300010
Produttore
BMM
Adatto per viti esagonali filettate:
sì
Apertura di chiave piccola:
8 mm
Apertura di chiave grande:
9 mm
Profondità chiave piccola:
9 mm
Profondità chiave grande:
9 mm
Lunghezza:
108 mm
Larghezza testa piccola:
12.5 mm
Larghezza testa grande:
14 mm
Adatto per perno rotante:
sì
Con perno rotante:
no


