pagina iniziale

BM SPA - BMM009300006 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 6X7

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM009300006 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 6X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per viti esagonali filettate -

  • Apertura di chiave piccola - 6 mm

  • Apertura di chiave grande - 7 mm

  • Profondità chiave piccola - 7 mm

  • Profondità chiave grande - 7 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014230036618

Codice prodotto

BMM009300006

Cod. produttore

009300006

Produttore

BMM

Adatto per viti esagonali filettate:

Apertura di chiave piccola:

6 mm

Apertura di chiave grande:

7 mm

Profondità chiave piccola:

7 mm

Profondità chiave grande:

7 mm

Lunghezza:

100 mm

Larghezza testa piccola:

9.5 mm

Larghezza testa grande:

11 mm

Adatto per perno rotante:

Con perno rotante:

no

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.