BM SPA - BMM004510025 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 24 mm
Diametro punta di centraggio - 6 mm
Profondità di lavoro - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230173597
Codice prodotto
BMM004510025
Cod. produttore
004510025
Produttore
BMM
Dimensione nominale:
24 mm
Diametro punta di centraggio:
6 mm
Profondità di lavoro:
24 mm
Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate


