BM SPA - BMM004510023 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 23 mm
Diametro del foro di centraggio - 6 mm
Profondità di lavoro - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230173573
Codice prodotto
BMM004510023
Cod. produttore
004510023
Produttore
BMM
Dimensione nominale:
23 mm
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Profondità di lavoro:
24 mm
Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate