BERKER - BRK10156186 CORN.5P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore:
AntraciteCaratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334481218
Codice prodotto
BRK10156186
Cod. produttore
10156186
Produttore
HBO
Numero di unità:
5
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
5
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
379.2 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
95.2 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
58 mm
Profondità:
9.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
58 mm


