BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457291 GUAINA TERMOR.BARRASR1F/2.4-1M/GIA.VE/1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
4010311200651
Codice prodotto
CEL457291
Cod. produttore
457291
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Stampabile (trasferimento termico):
sì