BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL414884 GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV 95-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Restringimento a caldo 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 95...240 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 20,8/36 (42) kV 
- Numero di conduttori - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4010311192802
Codice prodotto
CEL414884
Cod. produttore
414884
Produttore
CEL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
20,8/36 (42) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti


