BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL389678 GIUNTO IN GEL 5X16 EASY4 V CON CONNETTOR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 6...16 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4010311186955
Codice prodotto
CEL389678
Cod. produttore
389678
Produttore
CEL
Modello:
Gel
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
6...16 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY
Accessori di raccordo:
Capicorda a pressione/ a crimpare


