BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL336263 GIUNT.TRA.CART1PCHMP(3PB)SV/3-1/24KV/95-
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4010311165165
Codice prodotto
CEL336263
Cod. produttore
336263
Produttore
CEL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti


