BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL297444 GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P CHMSV3-1 36KV 95-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4010311153698
Codice prodotto
CEL297444
Cod. produttore
297444
Produttore
CEL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
19/33 (36) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti