BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL201945 GUAINA MEDIO SPES.36KV BOBINA SRBB 80-26


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 80 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - no
Confezione
30 M
EAN
4010311057231
Codice prodotto
CEL201945
Cod. produttore
201945
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
80 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
26 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri